›

STRIP 50M 230VAC 9W/M IP65 6500K 18

Cod. Rexel L3HV9T665L5
Cod. Produttore HV9T665L5
Cod. EAN 8437009701966

Informazioni principali

  • Potenza: 9W/m
  • Tensione: 230V AC
  • Temperatura luce: 6500K
  • Protezione: IP65
  • LED per metro: 18
  • Lunghezza: 50 metri
  • Serie: L3HV9T665L5
  • Uso: interno/esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 50 metri progettata per funzionare a 230V AC con una potenza di 9W per metro. Offre una luce bianca fredda a 6500K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione brillante e uniforme. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola adatta anche per utilizzi in ambienti esterni o umidi. Questa striscia luminosa è composta da 18 LED per metro, assicurando una distribuzione luminosa efficiente e continua. Perfetta per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni luminose affidabili e di alta qualità.
STRIP 50M 230VAC 9W/M IP65 6500K 18