›

STRIP 50M 230VAC 9W/M IP65 4000K 18

Cod. Rexel L3HV9T640L5
Cod. Produttore HV9T640L5
Cod. EAN 8437009701973

Informazioni principali

  • Potenza: 9 W/m
  • Tensione: 230 VAC
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 50 metri
  • Temperatura colore: 4000K
  • Illuminazione: luce neutra
  • Serie: L3HV9T640L5
  • Applicazioni: uso domestico/prof.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 50 metri progettata per applicazioni elettriche con alimentazione a 230 VAC. Offre una potenza di 9 watt per metro e un grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La temperatura colore di 4000K assicura una luce neutra ideale per ambienti sia domestici che professionali. Questo prodotto combina efficienza energetica e affidabilità, rendendolo una soluzione versatile per illuminazione continua e di qualità.
STRIP 50M 230VAC 9W/M IP65 4000K 18