Prodotti /

Cod. Rexel
L3XA2835075P656
Cod. Produttore
XA2835075P6560
Cod. EAN
8436572483910

Informazioni di prodotto

Strip 50m 230Vac 7W/m IP65 6000K 75LED/m 28

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STRIP 50M 230VAC 7W/M IP65 6000K 75Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

13,5 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

7 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

5

Potenza totale

350 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

895 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

7 W

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,87

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

ABBA