Prodotti /

Cod. Rexel
L3XA2835075P654
Cod. Produttore
XA2835075P6540
Cod. EAN
8436572483927

Informazioni di prodotto

Strip 50m 230Vac 7W/m IP65 4000K 75LED/m 28
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza del nastro luminoso LED da 50 metri, progettato per un'illuminazione brillante e duratura. Con una potenza di 7W/m e una temperatura di colore di 4000K, questo nastro offre una luce bianca naturale, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto anche per utilizzi esterni. Con 5 corpi luminosi per metro, è in grado di fornire un'illuminazione uniforme e potente, ideale per decorazioni, eventi o per illuminare spazi commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo nastro è progettato per resistere nel tempo, assicurando un'illuminazione continua e affidabile. Scegli un'opzione che unisce funzionalità e design per le tue esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

13,5 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

7 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

5

Potenza totale

350 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

895 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

7 W

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,87

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

ABBA

Produttore

STRIP 50M 230VAC 7W/M IP65 4000K 75