Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XA2835075P653
Cod. Produttore
XA2835075P6530
Cod. EAN
8436572483934

Informazioni di prodotto

Strip 50m 230Vac 7W/m IP65 3000K 75LED/m 28

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la STRIP 50M 230VAC 7W/M IP65 3000K 75, un'illuminazione versatile e di alta qualità. Questo prodotto, realizzato in materiale resistente, è progettato per un montaggio in superficie, offrendo una soluzione ideale per ogni ambiente. La tecnologia LED non sostituibile garantisce un'illuminazione efficiente con 5000 corpi luminosi per metro, rendendolo perfetto per spazi esterni e interni. Con una temperatura di colore di 3000K, crea un'atmosfera calda e accogliente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

13,5 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

7 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

5

Potenza totale

350 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

875 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

7 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,87

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

ABBA

Produttore

STRIP 50M 230VAC 7W/M IP65 3000K 75