›

STRIP 50M 230VAC 15W/M IP65 4000K 1

Cod. Rexel L3HV15P640L5
Cod. Produttore HV15P640L5
Cod. EAN 8437009701997

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia LED flessibile
  • Lunghezza: 50 metri
  • Tecnologia: SMD 2835
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Installazione: Facile e versatile
  • Illuminazione: Uniforme e di qualità
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: L3HV15P640L5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ROLLO da 50 metri di striscia LED flessibile con tecnologia SMD 2835, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Questa striscia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e facilità di installazione, offrendo una soluzione luminosa efficiente e duratura. La flessibilità del materiale permette di adattarsi a diverse superfici e configurazioni, rendendola perfetta per ambienti interni dove è necessaria una luce continua e regolabile.
STRIP 50M 230VAC 15W/M IP65 4000K 1