›

STRIP 50M 230VAC 15W/M IP65 3000K 1

Cod. Rexel L3HV15P630L5
Cod. Produttore HV15P630L5
Cod. EAN 8437009701980

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia LED flessibile
  • Lunghezza: 50 metri
  • Tecnologia LED: SMD 2835
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Flessibilità: Adatta a superfici diverse
  • Serie: L3HV15P630L5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ROLLO di 50 metri di striscia LED flessibile con tecnologia SMD 2835, caratterizzata da un'illuminazione uniforme e una lunga durata. Questa striscia è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica grazie alla sua versatilità e facilità di installazione. Il prodotto garantisce un'elevata efficienza luminosa e un consumo energetico contenuto, rendendolo adatto sia per ambienti residenziali che commerciali. La sua struttura flessibile consente di adattarsi a diverse superfici e forme, offrendo soluzioni di illuminazione personalizzate e di qualità.
STRIP 50M 230VAC 15W/M IP65 3000K 1