› Illuminazione

STRIP 50M 18W/M IP65 4000K 160LED/M

Cod. Rexel L3ST18X64VL5
Cod. Produttore ST18X64VL5
Cod. EAN 8436572488472

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 2651 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Numero LED: 160 LED/m
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La STRIP 50M 18W/M è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 18 watt per metro e un'illuminazione brillante di 4000K, offre una luminosità eccezionale grazie ai suoi 160 LED per metro. Questa striscia luminosa è dotata di un grado di protezione IP65, rendendola resistente all'acqua e alla polvere, ideale per l'uso in ambienti soggetti a umidità o esposizione agli agenti atmosferici. Con un numero di nodi di 49 per piede, la STRIP 50M garantisce un'illuminazione uniforme e continua, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio. Sia per l'illuminazione decorativa che per applicazioni pratiche, questa striscia LED si adatta a molteplici utilizzi, offrendo flessibilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

18 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

160

Potenza totale

180 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2651 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

5,48 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

49

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 18W/M IP65 4000K 160LED/M