› Illuminazione

STRIP 50M 18W/M IP20 4000K 160LED/M

Cod. Rexel L3ST18X24VL5
Cod. Produttore ST18X24VL5
Cod. EAN 8436572488458

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED per metro: 160
  • Grado protezione: IP20
  • Flusso luminoso: 2927 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La STRIP 50M 18W/M è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con un'impressionante densità di 160 LED per metro e una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra che crea un'atmosfera accogliente e luminosa. Questa striscia LED è classificata con un grado di protezione IP20, rendendola adatta per utilizzi interni, dove è richiesta una protezione contro polvere e corpi estranei. Con una potenza di 18W per metro, questa striscia è ideale per una varietà di applicazioni, dal retroilluminazione di mobili alla creazione di effetti luminosi decorativi. La sua lunghezza totale di 50 metri consente di coprire ampie aree senza la necessità di giunture frequenti, garantendo un'illuminazione uniforme. La STRIP 50M 18W/M è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione flessibile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

18 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

160

Potenza totale

180 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2927 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

5,48 W

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

49

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 18W/M IP20 4000K 160LED/M