›

STRIP 50M 18W/M IP20 3000K 160LED/M

Cod. Rexel L3ST18X23VL5
Cod. Produttore ST18X23VL5
Cod. EAN 8436572488441

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 2785 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 50m x 10mm x 1mm
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La STRIP LED di 50 metri è una soluzione versatile e innovativa per l'illuminazione degli spazi interni ed esterni. Con una potenza di 18W/m e un flusso luminoso di 160 LED per metro, questa striscia offre una luce calda a 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Grazie alla sua protezione IP20, è ideale per ambienti asciutti e interni, permettendo una facile installazione in diverse applicazioni. La flessibilità del materiale consente di adattarsi a curve e angoli, rendendola perfetta per l'illuminazione di mobili, cornici e dettagli architettonici. Con una densità di nodi di 49 per piede, la STRIP LED garantisce una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'estetica di qualsiasi ambiente. La tecnologia LED assicura un'alta efficienza energetica e una lunga durata, rendendola una scelta sostenibile e conveniente per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

18 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

160

Potenza totale

180 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2785 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

5,48 W

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

49

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 18W/M IP20 3000K 160LED/M