›

STRIP 50M 14,4W/M IP65 RGB+WW

Cod. Rexel L3ST14R63VL5
Cod. Produttore ST14R63VL5
Cod. EAN 8436572488878

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 712 lm/m
  • CRI: >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Durata: 50000 h
  • Serie: STRAK R3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED lunga 50 metri con potenza di 14,4 watt per metro, progettata per offrire un'illuminazione RGB con tonalità di bianco caldo. Dotata di grado di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta sia per ambienti interni che esterni. Ideale per soluzioni di illuminazione decorativa e funzionale, combina versatilità e efficienza energetica in un prodotto affidabile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

STRAK R3

STRIP 50M 14,4W/M IP65 RGB+WW