›

STRIP 50M 14,4W/M IP65 4000K 80LED/

Cod. Rexel L3ST14X64VL5
Cod. Produttore ST14X64VL5
Cod. EAN 8436572488434

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED: 80 SMD2835/m
  • Flusso luminoso: 2120 lm/m
  • Durata: 50000 h
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED flessibile da 50 metri con potenza di 14,4 W/m e protezione IP65, ideale per installazioni sia esterne che incassate. Questa striscia luminosa utilizza LED SMD2835 non sostituibili, con una densità di 80 LED per metro, che garantiscono un'illuminazione uniforme e intensa. La temperatura di colore è di 4000K, con un indice di resa cromatica superiore a 80, offrendo una luce bianco neutro naturale e confortevole. L'efficienza luminosa reale è di 147 lm/W, con un flusso luminoso di 2120 lumen per metro e un angolo di apertura di 120 gradi. Progettata per durare fino a 50.000 ore, è dimmerabile e funziona a tensione continua di 24 V con classe di isolamento III. La striscia è adesiva, flessibile, tagliabile ogni 100 mm e adatta a superfici infiammabili, con un ampio intervallo di temperatura operativa da -25 a 45 gradi Celsius.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2120 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 14,4W/M IP65 4000K 80LED/