›

STRIP 50M 14,4W/M IP20 RGB WW

Cod. Rexel L3ST14R23VL5
Cod. Produttore ST14R23VL5
Cod. EAN 8436572488861

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Corrente ingresso: 0,60 A
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: RGB+3000K
  • Flusso luminoso: 747 lm/m
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: STRAK R3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED lunga 50 metri con potenza di 14,4 W/m, progettata per ambienti interni con grado di protezione IP20. Offre una combinazione di illuminazione RGB e luce bianca calda (WW), ideale per creare atmosfere personalizzate e versatili. La struttura flessibile consente un’installazione semplice e adattabile a diverse superfici, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Perfetta per soluzioni di illuminazione decorativa e funzionale in spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

Serie

STRAK R3

STRIP 50M 14,4W/M IP20 RGB WW