›

STRIP 50M 14,4W/M IP20 RGB 120LED/M

Cod. Rexel L3ST14H2RVL5
Cod. Produttore ST14H2RVL5
Cod. EAN 8436572488663

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Corrente ingresso: 0,60 A
  • Grado protezione: IP20
  • Numero LED: 120 LED/m
  • Angolo apertura: 120°
  • Durata vita utile: 50000 h
  • Serie: STRAK HR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tira flexible RGB. Potencia consumida: 14,4 W/m, flujo luminico: 493 lm/m, rendimiento luminico: 33 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: RGB, índice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología de LED: SMD2835, número de LED: 120, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio de 120°. Dimensiones (L x A): 50000 X 8 mm, altura 2 mm. Corte mínimo : 50 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25 a 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

4

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

144 W

Colore luce

RGB

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Numero di corpi luminosi per piede

36

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

STRAK HR

STRIP 50M 14,4W/M IP20 RGB 120LED/M