› Illuminazione

STRIP 50M 14,4W/M IP20 4000K 80LED/

Cod. Rexel L3ST14X24VL5
Cod. Produttore ST14X24VL5
Cod. EAN 8436572488410

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 80
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 50 m x 10 mm
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il L3ST14X24VL5 è un nastro LED da 50 metri, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 14,4 watt per metro e una temperatura di colore di 4000K, questo prodotto emette una luce bianca naturale, ideale per creare ambienti luminosi e accoglienti. La striscia è dotata di 80 LED per metro e 24 nodi per piede, garantendo una distribuzione uniforme della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, il nastro LED è classificato IP20, rendendolo adatto per applicazioni interne. La sua versatilità lo rende perfetto per l'illuminazione di spazi commerciali, residenziali o per progetti di decorazione. Grazie alla sua facilità di installazione, può essere montato sia in modo esterno che incassato, adattandosi così a diverse esigenze di design.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2260 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 14,4W/M IP20 4000K 80LED/