›

STRIP 50M 14,4W/M IP20 3000K 80LED/

Cod. Rexel L3ST14X23VL5
Cod. Produttore ST14X23VL5
Cod. EAN 8436572488403

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Numero LED: 80 LED/m
  • Efficienza luminosa: 154 lm/W
  • Serie: STRAK X
  • Durata: 50000 h

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La STRIP 50M 14,4W/M IP20 3000K 80LED rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione versatile e di alta qualità. Con un numero impressionante di 80.000 corpi luminosi per metro e 24 nodi per piede, questa striscia LED offre un'illuminazione uniforme e brillante, ideale per ambienti interni. La temperatura di colore di 3000K genera una luce calda, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. La sua classificazione IP20 la rende adatta per un'installazione interna, mentre la flessibilità del design consente di adattarsi facilmente a diverse applicazioni, dalle decorazioni agli impianti di illuminazione professionale. Con un consumo di soli 14,4W per metro, offre un'efficienza energetica notevole, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2220 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK X

STRIP 50M 14,4W/M IP20 3000K 80LED/