›

STRIP 50M 14,4W/M IP20 2700K CRI90

Cod. Rexel L3ST14H22VL5
Cod. Produttore ST14H22VL5
Cod. EAN 8436572488847

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Indice resa cromatica: CRI >95
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 50m x 10mm x 1mm
  • Durata: 50.000 h L80B20
  • Serie: STRAK H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L3ST14H22VL5 appartiene alla serie STRAK H ed è un nastro LED di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale. Con una lunghezza di 50 metri e una potenza di 14,4 watt per metro, garantisce un'illuminazione efficace e uniforme. La temperatura di colore di 2700K offre una luce calda e accogliente, mentre il indice di resa cromatica CRI90 assicura colori vividi e naturali. La configurazione prevede 182 corpi luminosi per metro e 55 nodi per piede, ottimizzando la distribuzione della luce e la qualità dell'illuminazione. Il rivestimento IP20 protegge da polvere e corpi estranei di piccole dimensioni, rendendolo ideale per ambienti interni. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. Questo nastro LED è compatibile con sistemi di controllo avanzati, offrendo versatilità e facilità di installazione in molteplici contesti. La tecnologia LED non sostituibile garantisce un'illuminazione costante e di lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. Un prodotto ideale per creare ambienti caldi, accoglienti e funzionali grazie alla sua efficienza energetica e alle elevate prestazioni di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

50000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

182

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1749 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

55

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

STRAK H

STRIP 50M 14,4W/M IP20 2700K CRI90