›

STRIP 1M NEON FLEX LAT. 7,7W/M IP65

Cod. Rexel L3NF77L62VLM
Cod. Produttore NF77L62VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 7,7 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • CRI: >80
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Flusso luminoso: 308 lm/m
  • Dimensioni: 1000x6x15 mm
  • Serie: NEON SIDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Neon flex lateral. Potencia consumida: 7,7 W/m, flujo luminico: 405 lm, rendimiento lumínico: 53 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: Blanco cálido 2700 K, indice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD2835, número de chips: 128, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio de 120°. Dimensiones (L x A): 10000 X 6 mm, altura: 15 mm. Corte mínimo: 62 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25~45 °C. Grado de protección: IP65. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

6 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

15 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

7,7 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

77 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

405 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,35 W

Rendimento luminoso delle lampade

53 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

36

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

NEON SIDE

STRIP 1M NEON FLEX LAT. 7,7W/M IP65