›

STRIP 1M NEON FLEX 360 12W/M IP65 R

Cod. Rexel L3NF12C6R36M
Cod. Produttore NF12C6R36M
Cod. EAN 8436572488120

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 330 lm/m
  • Angolo apertura: 360°
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: III
  • Durata vita: 50000 h L80
  • Serie: NEON 360º

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Neon flex 360°. Potencia consumida: 12 W/m, flujo luminico: 330 lm/m, rendimiento lumínico: 28 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: RGB, indice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD2835, número de chips: 240, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio de 120°. Dimensiones (L x A): 10000 X ø 30 mm. Corte mínimo: 50 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25 ~ 45 °C. Grado de protección: IP65. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

30 mm

adatto per dimmer

numero di poli

4

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

potenza della lampada per metro

12 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

240

Potenza totale

120 W

Colore luce

RGBW

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

3,6 W

Numero di corpi luminosi per piede

73

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

NEON 360 /

STRIP 1M NEON FLEX 360 12W/M IP65 R