›

STRIP 1M NEON FLEX 360 12W/M IP65 3

Cod. Rexel L3NF12C6336M
Cod. Produttore NF12C6336M
Cod. EAN 8436572488106

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 1260 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: III
  • Serie: NEON 360º

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Neon flex 360°. Potencia consumida: 12 W/m, flujo luminico: 1440 lm/m, rendimiento lumínico: 120 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: Blanco cálido 3000 K, indice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD2835, número de chips: 256, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio de 120°. Dimensiones (L x A): 10000 X ø 20 mm Corte mínimo: 62,50 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25 ~ 45 °C. Grado de protección: IP65. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

360 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

20 mm

adatto per dimmer

numero di poli

2

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

potenza della lampada per metro

12 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

256

Potenza totale

120 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1440 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

3,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

78

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

NEON 360 /

STRIP 1M NEON FLEX 360 12W/M IP65 3