›

STRIP 1M NEON FLEX 15W/M IP65 3000K

Cod. Rexel L3NF15S63VLM
Cod. Produttore NF15S63VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Protezione: IP65
  • Temperatura colore: 3000K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo luce: Neon flessibile
  • Installazione: Superfici curve
  • Uso: Interno/esterno
  • Serie: L3NF15S63VLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip neon flessibile da 1 metro con potenza di 15 watt per metro, ideale per soluzioni di illuminazione personalizzate. Protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, adatta per ambienti interni ed esterni. Temperatura colore di 3000K per una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere suggestive e rilassanti. Questo prodotto unisce efficienza energetica e versatilità, offrendo un'illuminazione continua e uniforme grazie alla tecnologia neon flex. La sua struttura flessibile permette installazioni semplici anche su superfici curve o irregolari.
STRIP 1M NEON FLEX 15W/M IP65 3000K