›

STRIP 1M LAT. 14,4W/M IP65 4000K 12

Cod. Rexel L3ST14L64VLM
Cod. Produttore ST14L64VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tensione: 12 V
  • Serie: L3ST14L64VLM
  • Uso: Interno/esterno
  • Tipo luce: Bianca neutra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 1 metro con potenza di 14,4 watt per metro, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Offre un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta anche per ambienti esterni o umidi. La temperatura colore di 4000K assicura una luce bianca neutra, perfetta per creare un'illuminazione uniforme e confortevole. Questo prodotto combina efficienza energetica e robustezza, risultando una soluzione versatile per installazioni elettriche professionali.
STRIP 1M LAT. 14,4W/M IP65 4000K 12