› Illuminazione

STRIP 1M 9,6W/M IP20 3000K 80LED/M

Cod. Rexel L3ST96X23VLM
Cod. Produttore ST96X23VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED: 80 SMD2835/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 1565 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Protezione: IP20
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tira flexible alta eficiencia monocolor. Potencia consumida: 9,6 W/m, flujo luminico: 1560 lm/m, rendimiento luminico: 163 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: Blanco Cálido 3000 K, índice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología de LED:SMD2835 número de LED: 80, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio: 120°. Dimensiones (L X A): 5000 X 10 mm, altura: 2 mm. Corte mínimo: 100 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1560 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,92 W

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK X

STRIP 1M 9,6W/M IP20 3000K 80LED/M