›

STRIP 1M 5W/M IP65 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST05C64VLM
Cod. Produttore ST05C64VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W/m
  • Protezione: IP65
  • Temperatura: 4000 K
  • Indice CRI: 90
  • Tecnologia: COB
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: L3ST05C64VLM
  • Luce uniforme: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 1 metro con potenza di 5 watt per metro, dotata di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e acqua. La luce emessa ha una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per un'illuminazione neutra e naturale, con un indice di resa cromatica CRI90 che assicura una riproduzione fedele dei colori. La tecnologia COB offre una luce uniforme e continua, perfetta per applicazioni che richiedono alta qualità luminosa e durata nel tempo.
STRIP 1M 5W/M IP65 4000K CRI90 COB