›

STRIP 1M 5W/M IP20 4000K CRI90 COB

Cod. Rexel L3ST05C24VLM
Cod. Produttore ST05C24VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 5 W/m
  • Alimentazione: 24 V
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo LED: COB
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: L3ST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 1 metro con potenza di 5 watt per metro, ideale per illuminazione interna grazie al grado di protezione IP20. Emissione luminosa di colore bianco naturale a 4000 Kelvin con un indice di resa cromatica elevato CRI90, che garantisce una luce fedele e brillante. Tecnologia COB per una distribuzione uniforme della luce, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e comfort visivo. Alimentazione a 24 volt per un utilizzo efficiente e sicuro in impianti elettrici.
STRIP 1M 5W/M IP20 4000K CRI90 COB