Descrizione del prodotto
Strip LED da 1 metro con alimentazione a 230 VAC, potenza di 7 watt per metro e grado di protezione IP65, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. Emissione luminosa a luce fredda con temperatura colore di 6000 Kelvin e flusso luminoso di 75 lumen per metro, perfetta per applicazioni di illuminazione tecnica e funzionale in contesti elettrici.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La STRIP 1M 230VAC 7W/M IP65 6000K 75L è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 7W per metro, questa striscia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti o per applicazioni pratiche. La temperatura di colore di 6000K garantisce una luce bianca fredda, perfetta per spazi di lavoro o per esaltare dettagli architettonici.
La classificazione IP65 assicura una protezione ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta per utilizzi in esterni e in ambienti umidi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con una lunghezza di 1 metro, è facilmente adattabile a diverse applicazioni e configurazioni, permettendo un'installazione semplice e veloce.