Prodotti /

Cod. Rexel
L3XA2835120P65C
Cod. Produttore
XA2835120P6540CM

Informazioni di prodotto

Strip LED da 1 metro con alimentazione a 230 VAC, ideale per installazioni versatili e resistenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard di 1 metro
  • Grado di protezione IP65 per installazioni sia interne che esterne
  • Risparmio di tempo con alimentazione diretta a 230 VAC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 10W per metro
  • Luce neutra a 4000K, uniforme e confortevole
  • Durata e affidabilità garantite anche in ambienti polverosi o umidi
Descrizione del produttore: Strip LED da 1 metro con alimentazione a 230 VAC, potenza di 10 watt per metro e temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce neutra e uniforme. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendo il prodotto ideale per installazioni sia interne che esterne. Questa striscia luminosa è progettata per offrire efficienza energetica e durata, perfetta per soluzioni di illuminazione funzionale e decorativa in ambienti che richiedono affidabilità e protezione.

Produttore

STRIP 1M 230VAC 10W/M IP65 4000K 12