› Illuminazione

STRIP 1M 19,2W/M IP20 2700-6000K 12

Cod. Rexel L3ST19H2BVLM
Cod. Produttore ST19H2BVLM

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Temperatura colore: 2700-6000 K
  • Flusso luminoso: 2119-2458 lm/m
  • CRI: >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: STRAK HB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED bicolor. Potenza consumata: 19,2 W/m, flusso luminoso reale: 2120 ~ 2458 lm, efficienza luminosa: 110 ~ 128 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bicolor 2700 ~6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 112, consistenza del colore SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 125 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25~45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

3

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

112

Potenza totale

192 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2119 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

19,2 W

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

34

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6000 K

Serie

STRAK HB

STRIP 1M 19,2W/M IP20 2700-6000K 12