›

STRIP 1M 14,4W/M IP20 RGB WW

Cod. Rexel L3ST14R23VLM
Cod. Produttore ST14R23VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 747 lm/m
  • Indice CRI: 80+
  • Grado protezione: IP20
  • Angolo apertura: 120°
  • Dimensioni: 5000x12x2 mm
  • Serie: STRAK R3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tira flexible RGB +W. Potencia consumida: 14,4 W/m, flujo luminico: 747 lm/m, rendimiento lumínico:52 lm/W. Tensión de entrada: 24 Vdc. Color lámpara: RGB + 3000 K, índice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD5050RGB+SMD2835W, número de LEDs: 120, consistencia cromática: SDCM3. Vida útil nominal (L80B20): 50000 h. Distribución de luz, directa y simétrica, con haz de luz extremadamente ancho: 120°. Dimensiones (L XA):5000 X 12 mm, altura : 2 mm. Corte mínimo: 100 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta):-25-45°C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

STRAK R3

STRIP 1M 14,4W/M IP20 RGB WW