Descrizione del prodotto
Strip LED da 1 metro con potenza di 14,4 watt per metro, dotata di 60 LED per metro che garantiscono un'illuminazione uniforme e luminosa. La temperatura colore di 6000 Kelvin offre una luce fredda ideale per ambienti che richiedono alta visibilità e precisione. Il grado di protezione IP20 rende questa striscia adatta all'uso in ambienti interni, assicurando protezione contro il contatto con corpi solidi di dimensioni superiori a 12 millimetri. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il STRIP 1M 14,4W/M IP20 6000K 60LED/M è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una potenza di 14,4 watt per metro, questa striscia LED offre una luminosità eccezionale, ideale per creare atmosfere accoglienti o per l'illuminazione di lavoro. La temperatura di colore di 6000K fornisce una luce bianca fredda, perfetta per ambienti dove è richiesta una visibilità ottimale.
Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è caratterizzata da un grado di protezione IP20, rendendola adatta per utilizzi interni. Con una densità di 60 LED per metro, garantisce una distribuzione uniforme della luce, riducendo al minimo le ombre e creando un'illuminazione continua. Facile da installare e personalizzabile, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.