›

STRIP 1M 14,4W/M IP20 3000K 80LED/M

Cod. Rexel L3ST14X23VLM
Cod. Produttore ST14X23VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • LED per metro: 80
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: STRAK X
  • Lunghezza: 1000 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 1 metro con potenza di 14,4W per metro, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotata di 80 LED per metro, garantisce un'elevata luminosità con una temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all'uso in interni. Questa striscia luminosa è perfetta per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, assicurando efficienza energetica e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2220 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

154 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK X

STRIP 1M 14,4W/M IP20 3000K 80LED/M