›

STRIP 10M NEON FLEX LAT. 7,7W/M IP6

Cod. Rexel L3NF77L62VL1
Cod. Produttore NF77L62VL1
Cod. EAN 8436572488052

Informazioni principali

  • Potenza: 7,7 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado di protezione: IP65
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Flusso luminoso reale: 308 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe isolamento: III
  • Serie: NEON SIDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Neon flex side. Potenza consumata: 7,7 W/m, flusso luminoso reale: 405 lm/m, efficienza luminosa: 53 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 128, consistenza del colore SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 10000 X 6 mm, altezza: 15 mm. Taglio minimo: 62 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

6 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

10000 mm

altezza/profondità

15 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

7,7 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

77 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

405 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,35 W

Rendimento luminoso delle lampade

53 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

36

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

NEON SIDE

STRIP 10M NEON FLEX LAT. 7,7W/M IP6