Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE192-10010
Cod. Produttore
192-10010
Cod. EAN
4031026128467

Informazioni di prodotto

Stringitubo snapper nero SNP1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavo in plastica sganciabile e riutilizzabile . Autobloccanti. Sganciabili con un movimento laterale della testa.. Possibilità di installazione a mano. Installazione con utensile di lavorazione per un tensionamento sicuro. Per temperature di esercizio più elevate: PA66 caricato a vetro. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

6 mm

adatto in area antincendio

diametro

6 ... 6,8 mm

Serie

Snapper

Produttore

Stringitubo Snapper Nero SNP1, fermacavo plastica riutilizzabile, autobloccante, per applicazioni industriali e domestiche