›

STREET S ED 80 L AS STRA 4K

Cod. Rexel BE45040
Cod. Produttore 45040
Cod. EAN 8002219898036

Informazioni principali

  • Serie: STREET S
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Alta sensibilità
  • Applicazione: Residenziale/industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare ad alta sensibilità progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da una capacità di intervento rapida e affidabile, protegge efficacemente contro le dispersioni di corrente, prevenendo rischi di folgorazione e incendi. Adatto per installazioni residenziali e industriali, offre una durata elevata e facilità di montaggio su guida DIN. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti e protezione continua per l’intero sistema elettrico.
STREET S ED 80 L AS STRA 4K