Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87581
Cod. Produttore
GW87581
Cod. EAN
8011564783034

Informazioni di prodotto

STREET STAFFA TESTA PALO SINGOLA GRAF
Descrizione del produttore: Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

materiale

acciaio

numero di bracci dell’elemento rialzato

1

diametro della treccia lato pilone

60 mm

diametro della treccia lato corpo luminoso

60 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING NON LED

superficie

non trattato

peso

8

Produttore

STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 1 M - GRIGIO GRAFITE