›

STRA LED UC 1X70 SD 4K

Cod. Rexel BES70UCSD
Cod. Produttore S70UCSD
Cod. EAN 8002219719249

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo LED: UC
  • Serie: BES70UCSD
  • Applicazione: Interni e lavoro
  • Alimentazione: 1X
  • Protezione: SD
  • Efficienza luminosa: Alta

Descrizione del prodotto

STRA LED UC 1X70 SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRA LED UC 1X70 SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

II

regolazione costante del flusso luminoso

prestazioni del sistema

48

flusso luminoso effettivo

6500 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

320

altezza/profondità

88

lunghezza

611

STRA LED UC 1X70 SD 4K