›

STRA LED EX 1X250 SD 4K

Cod. Rexel BES250EXSD
Cod. Produttore S250EXSD
Cod. EAN 8002219729323

Informazioni principali

  • Tipo: STRA LED EX 1X250 SD
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: BES250EXSD
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Tecnologia: LED
  • Potenza: 250W
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Qualità: Alta

Descrizione del prodotto

STRA LED EX 1X250 SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRA LED EX 1X250 SD 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

II

regolazione costante del flusso luminoso

prestazioni del sistema

130

flusso luminoso effettivo

16900 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

320

altezza/profondità

88

lunghezza

611

STRA LED EX 1X250 SD 4K