› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

STRA LED EX 1X150 SD 4K

Cod. Rexel BES150EXSD
Cod. Produttore S150EXSD
Cod. EAN 8002219719171

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Potenza: 150W
  • Tipo LED: 1X150 SD
  • Efficienza energetica: Alta
  • Grado protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: STRA LED EX

Descrizione del prodotto

Il STRA LED EX 1X150 SD 4K è una soluzione di illuminazione avanzata progettata per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La tecnologia LED offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Con una temperatura di colore di 4000K, è in grado di fornire una luce bianca naturale, ideale per migliorare la visibilità e la produttività negli spazi di lavoro. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, mentre il grado di protezione garantisce un'adeguata resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il STRA LED EX 1X150 SD 4K è una soluzione di illuminazione avanzata progettata per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali e commerciali. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La tecnologia LED offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Con una temperatura di colore di 4000K, è in grado di fornire una luce bianca naturale, ideale per migliorare la visibilità e la produttività negli spazi di lavoro. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, mentre il grado di protezione garantisce un'adeguata resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione affidabile e di qualità, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

rialzo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

II

regolazione costante del flusso luminoso

prestazioni del sistema

109

flusso luminoso effettivo

13900 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

320

altezza/profondità

88

lunghezza

611

STRA LED EX 1X150 SD 4K