›

STR.LED 9,6W/MT IP20 4000K 120LD/MT

Cod. Rexel L3XM2835120P204
Cod. Produttore XM2835120P2040
Cod. EAN 8436572483484

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Protezione: IP20
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED per metro: 120
  • Serie: MANA
  • Angolo apertura: 120°
  • Durata vita: 30000 h

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED lunga 5 metri con potenza di 9,6 watt per metro, caratterizzata da un indice di protezione IP20 che la rende adatta per ambienti interni. Emana una luce a temperatura di colore di 4000K, ideale per un'illuminazione neutra e uniforme. Dotata di 120 LED per metro, garantisce un'alta densità luminosa e un'illuminazione continua e brillante, perfetta per applicazioni di design d'interni e illuminazione decorativa. La sua struttura compatta e flessibile consente un'installazione versatile e personalizzabile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

STR.LED 9,6W/MT IP20 4000K 120LD/MT