› Illuminazione

STR.LED 9,6W/MT IP20 3000K 120LD/MT

Cod. Rexel L3XM2835120P203
Cod. Produttore XM2835120P2030
Cod. EAN 8436572483491

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Temperatura colore: 3000 K
  • LED/m: 120
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1000x8x2 mm
  • Durata: 30000 h L80B10
  • Serie: MANA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835120P203, un prodotto versatile e di alta qualità della marca MANA. Questa striscia da 5 metri offre una potenza di 9,6W/M con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Con 120 LED per metro, garantisce un'illuminazione uniforme e brillante. Progettata per un montaggio in superficie, è perfetta per ogni tipo di struttura. La sua tipologia a fascia la rende un'ottima scelta per decorazioni e illuminazioni innovative.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

990 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

STR.LED 9,6W/MT IP20 3000K 120LD/MT