Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1888280000
Cod. Produttore
1888280000
Cod. EAN
4032248494156

Informazioni di prodotto

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

trasparente

altezza

0.5 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard