› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA 4 20mt STOA 4 FO PRECO 20mt

Cod. Rexel FY287512
Cod. Produttore 287512
Cod. EAN 8016978102167

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Bussole: 4 SC/APC
  • Cavo: 20 m, 4 fibre
  • Pre-connettorizzato: Sì, entrambi i lati
  • Applicazione: Impianti multiservizio FTTH
  • Protezione: Scatola di terminazione
  • Serie: STOA 4
  • Uso: Unità abitative

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 20m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 20m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

STOA 4 20mt STOA 4 FO PRECO 20mt