Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM221515
Cod. Produttore
221515
Cod. EAN
4015082215156

Informazioni di prodotto

STN0,5(230/24) TRASF.MONOF 500 VA

Documentazione tecnica

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.5 kVA, Potenza di breve durata: 0.88 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

Produttore

STN0,5(230/24) TRASF.MONOF 500 VA