Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTM6200WAD
Cod. Produttore
PFXSTM6200WAD
Cod. EAN
3606481856388

Informazioni di prodotto

STM6000 con schermo da 4.3 pollici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI Web di base appartiene alla gamma Pro-face STM6000. Questo HMI resistivo single touch ha un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità operative. Questo HMI 4,3 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 480 x 272 pixel. È un'interfaccia HMI modulare con sistema di montaggio a pulsante da 22 mm ed è alimentata dal software BLUE per un'esperienza utente intuitiva. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 1 GB di memoria dispositivo, 128 MB di memoria dati utente e 512 KB di memoria di backup. L'HMI STM6000 supporta 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C/422/485), 1 porta USB 2.0 Tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 134,5 mm (larghezza) x 108,5 mm (altezza) x 43 mm (profondità) e pesa 0,40 Kg. Questa soluzione è destinata ad industrie come confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201. Certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. È progettato per l'installazione in fori circolari da 22 mm, standard per interruttori e lampade industriali. Offre un grado di protezione IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12 e Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro). È progettato per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica.

profondità di incasso

53,9 mm

diagonale schermo

4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

145,6 mm

altezza frontale

108,2 mm

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V

Serie

Pro face STM6000