Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSTM6200WAE
Cod. Produttore
PFXSTM6200WADE
Cod. EAN
3606482134485

Informazioni di prodotto

Touch panel Basic, terminale modulare, STM6000, GP-ProEX, display da 4" W, 1 COM, 2 Ethernet, 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI di base appartiene alla gamma Pro-face STM6000. Questo HMI resistivo single touch ha un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità operative. Questo interfaccia HMI 4,3 pollici con 16 milioni di colori e risoluzione 480 x 272 pixel. È un'interfaccia HMI modulare con sistema di montaggio a pulsante da 22 mm ed è alimentata dal software GP-ProEX per una facile migrazione. Ha una CPU ARM Cortex-A8 da 800 MHz, 64 MB come memoria dell'applicazione, 320 KB per l'area dello schermo e 64 KB per l'area variabile come memoria di backup. L'HMI STM6000 supporta 2 porte Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB 2.0 Tipo A e 1 porta USB 2.0 Micro-B. Le sue dimensioni sono 134,5 mm (larghezza) x 108,5 mm (altezza) x 43 mm (profondità) e pesa 0,40 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC, compressori e settore marittimo, anche per gli utenti della serie GP4000M che desiderano modernizzare le proprie macchine con la stessa applicazione. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con Pro-face Connect. I vari gradi di protezione sono IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12 e Tipo 13 (sul pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro).

profondità di incasso

53,9 mm

diagonale schermo

4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

15

output di stampa presente

numero di lingue online

9

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

145,6 mm

altezza frontale

108,2 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

LCD

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Pro face STM6000