Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTM6400
Cod. Produttore
HMISTM6400
Cod. EAN
3606481856418

Informazioni di prodotto

Il TEHMISTM6400 garantisce efficienza e affidabilità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con foro unico da 22 mm
  • Compatibilità con software EcoStruxure per configurazione intuitiva
  • Connessioni multiple (Ethernet, USB, COM) per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display da 7" ad alta risoluzione per facile lettura
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Robustezza e protezione IP65F per ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Basic HMI appartiene alla gamma Harmony ST6/STM6 di Schneider Electric. L'HMI resistivo a singolo tocco presenta un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità di funzionamento. Questa interfaccia HMI ha una dimensione di 7 pollici con 16 milioni di colori e una risoluzione di 800 x 480 pixel (WVGA). È un HMI modulare con sistema di montaggio mediante un uinico foro da 22 mm e supportato dal software EcoStruxure Operator Terminal Expert per un'esperienza utente intuitiva. Dispone di una CPU da 800 MHz di tipo ARM Cortex-A8, di una memoria dispositivo da 1 GB, di una memoria dati utente da 128 MB e di una memoria di backup da 512 KB. Questo HMI ST6 supporta 2 porta Ethernet, 1 porta COM1 (RS-232C o RS-485), 1 porta USB Tipo A 2.0 di tipo A e 1 USB 2.0 porta Micro-B. Dimensioni: 208 mm (larghezza) x 153 mm (altezza) x 45 mm (profondità); peso: 0,80 Kg. È progettato per l'impiego in settori quali imballaggio, alimenti e bevande, tessile, apparecchiature HVAC e compressori, e anche per gli utenti finali che devono effettuare la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme alle norme EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificato CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. La gamma è progettata per soddisfare le esigenze degli operatori di macchine semplici offrendo buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica end-to-end grazie a EcoStruxure Secure Connect Advisor e costi competitivi. Assicura diversi gradi di protezione: IP65F, tipo 1, tipo 4X (solo per uso interno), tipo 12 e tipo 13 (sul pannello anteriore, se correttamente installato in un armadio).

profondità di incasso

57,7 mm

assorbimento di potenza

10,4 W

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

1000 KILOBYTE

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

201,2 mm

altezza frontale

137,2 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6