› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

STC 15 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili

Cod. Rexel BOB11312
Cod. Produttore B11312
Cod. EAN 8010730003136

Informazioni principali

Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda tirafili in nylon trasparente diametro 4 mm, lunghezza 15 m. Idonea per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici, è dotata di una sfera a molla e di un anello di tenuta entrambi svitabili e intercambiabili, offrendo massima versatilità. Diametro della sonda 4 mm, ottoni 6 mm, con molla flessibile in ottone da 3,2 mm. Garantisce praticità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

forza di trazione max.

1 KILONEWTON

materiale

Altro

STC 15 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili