Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEVC22T/1S
Cod. Produttore
EVC22T/1S
Cod. EAN
8051316074959

Informazioni di prodotto

STAZIONE DI RICARICA EVC22T/1S
La stazione di ricarica CEEVC22T/1S rappresenta una soluzione innovativa per l'alimentazione elettrica. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa stazione è ideale per l'installazione in ambienti commerciali e residenziali. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l'uso esterno. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di veicoli elettrici, la stazione di ricarica offre un'efficienza ottimale nella ricarica, riducendo i tempi di attesa. Il design ergonomico e intuitivo facilita l'interazione, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile. Con un grado di protezione adeguato, questa stazione è progettata per operare in sicurezza, anche in condizioni difficili. Sia che si tratti di un'installazione in un parcheggio pubblico o in un'area privata, la CEEVC22T/1S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un sistema di ricarica efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: La stazione di ricarica CEEVC22T/1S rappresenta una soluzione innovativa per l'alimentazione elettrica. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa stazione è ideale per l'installazione in ambienti commerciali e residenziali. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola perfetta per l'uso esterno. Grazie alla sua compatibilità con diverse tipologie di veicoli elettrici, la stazione di ricarica offre un'efficienza ottimale nella ricarica, riducendo i tempi di attesa. Il design ergonomico e intuitivo facilita l'interazione, mentre le specifiche tecniche avanzate garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile. Con un grado di protezione adeguato, questa stazione è progettata per operare in sicurezza, anche in condizioni difficili. Sia che si tratti di un'installazione in un parcheggio pubblico o in un'area privata, la CEEVC22T/1S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un sistema di ricarica efficiente e affidabile.

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

165 mm

altezza

370 mm

profondità

155 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

Con scatola di connessione (HAK)

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Produttore

Stazione di ricarica veicoli elettrici CEEVC22T/1S robusta uso esterno commerciale residenziale