Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete
larghezza
292 mm
altezza
418 mm
profondità
136 mm
adatto per montaggio a parete
Materiale del corpo
Plastica
potenza allacciata nominale
22 KILOWATT
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
resistenza agli urti
IK10
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP55
con interfaccia di comunicazione
funzione di controllo accesso
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz
32 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz
numero dei punti di carica
1
potenza massima per punto di carica
numero di prese di carica tipo 2
Con lettore scheda RFID integrato
NFC (Near Field Communication)
Collegabile in rete tramite Wi-Fi
Standard di comunicazione mobile 4G (LTE)
Rilevamento della corrente di guasto CC
Rilevamento della saldatura del contattore
Esportazione dei registri di ricarica
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)
1.6
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica
Collegabile in rete tramite LAN
Adatto per la gestione dinamica del carico
Funzionamento e configurazione tramite app
esecuzione collegamento lato impianto
Altro
Adatto per montaggio a pavimento
Tensione d'ingresso
220 ... 415 V
Tensione d'uscita in AC 50 Hz
Tensione d'uscita in AC 60 Hz
sezione conduttore collegabile
6 ... 6 mm²
Serie
Schneider Charge Pro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te