Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVD2S60TBB
Cod. Produttore
EVD2S60TBB
Cod. EAN
3606487675280

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica rapida, Schneider StarCharge Fast 60, 60 kW, 2xCCS2, cavo da 3,6 m, gestione cavi

Documentazione tecnica

Stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici con potenza di 60 kW e doppio connettore SAE CCS Combo 2, dotata di due cavi di ricarica da 3,6 metri con sistema di gestione cavi integrato. Progettata per installazione interna ed esterna, garantisce elevata efficienza con un rendimento del 97% e compatibilità con sistemi di gestione EVlink e protocolli di comunicazione avanzati come OCPP 1.6, Modbus TCP ed Ethernet TCP/IP. Il contenitore è realizzato in acciaio inox 430, con finiture in colori signal white e nero, e offre protezioni complete contro cortocircuiti, sovraccarichi, messa a terra e aumento temperatura. Dotata di sistema di controllo accesso tramite autenticazione RFID e supporto per funzionalità Plug & Charge conforme a ISO 15118, assicura un utilizzo sicuro e affidabile anche in ambienti industriali con grado di protezione IP55 e IK10. La stazione è conforme alle normative IEC e garantisce un funzionamento stabile in un ampio range di temperature da -30 a 50 °C, con peso di 268 kg e dimensioni ottimizzate per il montaggio a pavimento. Prodotto conforme alle direttive RoHS con elevata attenzione alla sostenibilità ambientale e riciclabilità dei materiali. Descrizione del produttore: Questo prodotto Schneider StarCharge Fast 60 è una stazione di ricarica rapida per tutti i veicoli elettrici conformi agli standard IEC61851-1 ed.3 e IEC61851-23. Questa stazione di ricarica è da pavimento. Il grado di protezione IP è IP55. Il grado di protezione IK è IK10 e IK08 per il touchscreen. La temperatura di esercizio è compresa tra -30 °C e 50 °C con declassamento a partire da 50 °C. L'output è costituito da due cavi collegati con una lunghezza di 3,6 m e 2 connettori CCS2 per veicoli a ciascuna estremità, associati a una soluzione di gestione dei cavi. La potenza nominale in uscita è di 60 kW. la Stazione di ricarica è alimentato in trifase (L1+L2+L3+N+PE). La corrente di carica nominale è di 95 A, scalabile fino a 105 A con tensione compresa tra 380 V AC e 415 V AC +/- 10% e frequenza di 50 o 60 Hz. Può essere utilizzato con un sistema di messa a terra TN-S / TN-C-S o TT. È inoltre compatibile con IT grazie a un trasformatore di isolamento aggiuntivo sull'alimentazione La stazione di ricarica è una soluzione pesante che richiede l'uso di attrezzature di sollevamento per l'installazione. Può essere messa in funzione tramite un laptop collegato al server web integrato. È consigliato per centri commerciali, ristoranti, parcheggi su strada, luoghi di lavoro o edifici condivisi e depositi di flotte. È adatto per applicazioni in depositi di mezzi pesanti grazie al supporto del protocollo VDV 261 per applicazioni eBus e alla funzione di riattivazione BCB che consente a eTruck di riavviare la ricarica. Incorpora un modulo di potenza con efficienza del 97% e contatori DC certificati MID o PTB. L'autenticazione per l'autorizzazione all'addebito può essere effettuata tramite badge RFID o NFC o terminale di pagamento. Il cliente può anche autenticare il veicolo elettrico grazie ai metodi Plug Charge, sia con la tecnologia Autocharge che utilizzando il protocollo di comunicazione ISO 15118. La stazione di ricarica include un touchscreen che consente all'utente finale di selezionare il connettore, i mezzi di autenticazione e di controllare la ricarica. Lo schermo fornisce anche informazioni sullo stato di carica del veicolo. Un LED multicolore indica lo stato della carica e della stazione di ricarica. Un pulsante di arresto consente di interrompere rapidamente la ricarica, se necessario. La stazione di ricarica può essere controllata dal backend remoto del sistema di gestione delle stazioni di ricarica. La stazione di ricarica include una porta Ethernet RJ45 per la connessione LAN. Include anche connessione Wi-Fi e modem 4G. La stazione di ricarica può essere gestita in modo autonomo o in un'architettura clusterizzata con un'applicazione backend per la gestione dell'energia e/o l'autenticazione degli utenti e la fatturazione. I parametri vengono impostati tramite un server web integrato nella stazione di ricarica. Il protocollo di comunicazione OCPP 1.6 viene utilizzato per connettersi al dispositivo di supervisione. I servizi disponibili includono l'autenticazione e l'autorizzazione alla ricarica, i registri dettagliati delle ricariche, le funzionalità di diagnosi, la gestione del carico e l'aggiornamento remoto del software.

Serie

Schneider StarCharge Fast 60

Produttore

Stazione ricarica rapida DC 60 kW 2xCCS2 pavimento gestione cavi